ABB Electrification - CM-MPS.11P 3- Faseovervåkningsrele - 1SVR740885R1300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 90...170 V
Fasesekvensovervåking - Ja
Spenningsmåleområde - 90...170 V
Antall vekselkontakter - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779852067
Elnummer
4188131
Leverandørens varenummer
1SVR740885R1300
Typebeskrivelse
CM-MPS.11P
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
90...170 V
Fasesekvensovervåking:
Ja
Spenningsmåleområde:
90...170 V
Antall vekselkontakter:
2
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Med avtakbare klemmer:
nei
Ekstern strømforsyning påkrevd:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
90...170 V
Funksjon fasesviktovervåking:
Ja
Funksjon underspenningsgjenkjenning:
Ja
Funksjon overspenninggjenkjenning:
Ja
Funksjon assymetrigjenkjenning:
Ja
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0,2 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
0,2 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0,1 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
30 s
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Nominell brytestrøm:
4 A
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
85,6 mm
Dybde:
103,7 mm


