Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - CM-MPS.23S 3- Faseovervåkningsrele - 1SVR730885R4300

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - CM-MPS.23S 3- Faseovervåkningsrele

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 180...280 V

  • Fasesekvensovervåking - Ja

  • Spenningsmåleområde - 180...280 V

  • Antall vekselkontakter - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779851909

Elnummer

4188138

Leverandørens varenummer

1SVR730885R4300

Typebeskrivelse

CM-MPS.23S

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

180...280 V

Fasesekvensovervåking:

Ja

Spenningsmåleområde:

180...280 V

Antall vekselkontakter:

2

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Ekstern strømforsyning påkrevd:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

180...280 V

Funksjon fasesviktovervåking:

Ja

Funksjon underspenningsgjenkjenning:

Ja

Funksjon overspenninggjenkjenning:

Ja

Funksjon assymetrigjenkjenning:

Ja

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0,2 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

0,2 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0,1 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

30 s

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Nominell brytestrøm:

4 A

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

85,6 mm

Dybde:

103,7 mm

CM-MPS.23S 3-Fas Overvåkningsrele 2c/o, 0,0.1-30s, L1-L2-L3-N=3x180-280VAC Erstatning for 1SVR630885R4300