Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - CM-PAS.31S 3- Faseovervåkningsrele - 1SVR730774R1300

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - CM-PAS.31S 3- Faseovervåkningsrele

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 160...300 V

  • Fasesekvensovervåking - Ja

  • Spenningsmåleområde - 160...300 V

  • Antall vekselkontakter - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779851794

Elnummer

4188159

Leverandørens varenummer

1SVR730774R1300

Typebeskrivelse

CM-PAS.31S

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

160...300 V

Fasesekvensovervåking:

Ja

Spenningsmåleområde:

160...300 V

Antall vekselkontakter:

2

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Ekstern strømforsyning påkrevd:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

160...300 V

Funksjon fasesviktovervåking:

Ja

Funksjon underspenningsgjenkjenning:

nei

Funksjon overspenninggjenkjenning:

nei

Funksjon assymetrigjenkjenning:

Ja

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0,2 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

0,2 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0,1 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

30 s

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Nominell brytestrøm:

4 A

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

85,6 mm

Dybde:

103,7 mm

3-fas overvåker. Fase-rekkefølge, -bortfall, -ubalanse med justerbar grenseverdi. 2 c/o, tidsforsinkelse 0,1-30s, L1-L2-L3=3x160-300VAC