ABB Electrification - CMS-101CA Sensor 18mm 40A Cab - 2CCA880108R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Startverdi måleområde strøm - 0,1 A
Sluttverdi måleområde strøm - 40 A
Frekvens merkestrøm - 50 Hz
Type analog utgang - Andre
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612271426620
Elnummer
8002507
Leverandørens varenummer
2CCA880108R0001
Typebeskrivelse
CMS-101CA
Startverdi måleområde strøm:
0,1 A
Sluttverdi måleområde strøm:
40 A
Frekvens merkestrøm:
50 Hz
Type analog utgang:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Integrert konfigurasjonsfunksjon:
Ja
Med bryterutgang:
nei


