ABB Electrification - CMS-101PS Sensor 18mm 40A S200 - 2CCA880101R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - CMS-101PS Sensor 18mm 40A S200

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Startverdi måleområde strøm - 0,1 A

  • Sluttverdi måleområde strøm - 40 A

  • Frekvens merkestrøm - 50 Hz

  • Type analog utgang - Andre

  • Monteringsmetode - Direktemontering

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7612271419219

Elnummer

8002502

Leverandørens varenummer

2CCA880101R0001

Typebeskrivelse

CMS-101PS

Startverdi måleområde strøm:

0,1 A

Sluttverdi måleområde strøm:

40 A

Frekvens merkestrøm:

50 Hz

Type analog utgang:

Andre

Monteringsmetode:

Direktemontering

Integrert konfigurasjonsfunksjon:

Ja

Med bryterutgang:

nei

CMS Strømmålere brukes til å overvåke ned på fase nivå for hver enkelt kurs. Meget enkelt konfigurerbart og har MODBUS Kommunikasjon, CMS 700 og 770 har i tillegg LAN. Sensorer monteres på overside av automatsikringene og forbindes til kontrollenhet med flatkabel. Hvert system kan ha 1x8(CMS770), 2x32(CMS600) OG 3X32(CMS700) målere. Fås også enheter for DIN montasje og kabelmontasje. 20-160A sensorer. CMS 600 er for AC/DC strømmåling, CMS 700 og 770 er energimonitorer.