ABB Electrification - CMS-102S8 Sensor 18mm 20A S800 - 2CCA880126R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Startverdi måleområde strøm - 0,1 A
Sluttverdi måleområde strøm - 20 A
Frekvens merkestrøm - 50 Hz
Type analog utgang - Andre
Monteringsmetode - Direktemontering
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612271426576
Elnummer
8002514
Leverandørens varenummer
2CCA880126R0001
Typebeskrivelse
CMS-102S8
Startverdi måleområde strøm:
0,1 A
Sluttverdi måleområde strøm:
20 A
Frekvens merkestrøm:
50 Hz
Type analog utgang:
Andre
Monteringsmetode:
Direktemontering
Integrert konfigurasjonsfunksjon:
Ja
Med bryterutgang:
nei


