ABB Electrification - CMS-120LA - 2CCA880225R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Startverdi måleområde strøm - 0,1 A
Sluttverdi måleområde strøm - 80 A
Frekvens merkestrøm - 50 Hz
Type analog utgang - Andre
Monteringsmetode - Direktemontering
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612271498627
Elnummer
8027328
Leverandørens varenummer
2CCA880225R0001
Typebeskrivelse
CMS-120LA
Startverdi måleområde strøm:
0,1 A
Sluttverdi måleområde strøm:
80 A
Frekvens merkestrøm:
50 Hz
Type analog utgang:
Andre
Monteringsmetode:
Direktemontering
Integrert konfigurasjonsfunksjon:
Ja
Med bryterutgang:
nei
CMS Strømmålere brukes til å overvåke ned på fase nivå for hver enkelt kurs. Meget enkelt konfigurerbart og har MODBUS Kommunikasjon, CMS 700 og 770 har i tillegg LAN. Sensorer monteres på overside av automatsikringene og forbindes til kontrollenhet med flatkabel. Hvert system kan ha 1x8(CMS770), 2x32(CMS600) OG 3X32(CMS700) målere. Fås også enheter for DIN montasje og kabelmontasje. 20-160A sensorer. CMS 600 er for AC/DC strømmåling, CMS 700 og 770 er energimonitorer.


