ABB Electrification - CMS-200CA Sensor 25mm 160A Ca - 2CCA880117R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Startverdi måleområde strøm - 0,1 A
Sluttverdi måleområde strøm - 80 A
Frekvens merkestrøm - 50 Hz
Type analog utgang - Andre
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612271426705
Elnummer
8002509
Leverandørens varenummer
2CCA880117R0001
Typebeskrivelse
CMS-200CA
Startverdi måleområde strøm:
0,1 A
Sluttverdi måleområde strøm:
80 A
Frekvens merkestrøm:
50 Hz
Type analog utgang:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Integrert konfigurasjonsfunksjon:
Ja
Med bryterutgang:
nei


