Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - ComfortLine veggskap CA35V 800x800x160mm. IP44 - 2CPX052191R9999

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - ComfortLine veggskap CA35V 800x800x160mm. IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall rader - 5

  • Bredde i antall modulmellomrom - 36

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617521914

Elnummer

2414610

Leverandørens varenummer

2CPX052191R9999

Typebeskrivelse

CA35V

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall rader:

5

Bredde i antall modulmellomrom:

36

Kapslingsmateriale:

Stål

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Type avdekning:

Dør

Utførelse deksel:

Lukket

Type dør:

Dobbelt

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Signalpasserende dør:

nei

Med lås:

Ja

Lukke-variant:

Andre

Innbyggingsdybde:

0 mm

Innbyggingshøyde:

0 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innvendig dybde:

152 mm

Jordingsklemme:

Ja

Nøytralklemme:

Ja

DIN-skinne:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Utvidelsesmulighet:

Ja

EMC-utførelse:

nei

RAL-nummer:

9016

Høyde:

800 mm

Bredde:

800 mm

Dybde:

160 mm

Veggmontert skap med dør, dobbeltisolert, IP 44. RAL 9016, kabelinnføring via montert membranflens på toppen, Forhåndstanset mulighet for flens på siden.