ABB Electrification - ComfortTouch 12" sort - 2CKA008136A0030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Bussystem KNX-Radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395158845
Elnummer
4545041
Leverandørens varenummer
2CKA008136A0030
Typebeskrivelse
8136/12-825-500
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
Ja
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Monteringsarrangement:
Betjeningselement
Tekstfelt:
nei
Tuch-funksjon:
Ja
Andre grensesnitt:
Ethernet
Busstilkobling inkludert:
nei
Materiale:
Glass
Materialkvalitet:
Termoplast
Farge:
Svart
RAL-nummer (lignende):
9005
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


