Utgått

ABB Electrification - ComfortTouch 9" sort - 2CKA008136A0026

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - ComfortTouch 9" sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Bussystem KNX-Radio - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

ABB i-BUS

EAN/GTIN

4011395158791

Elnummer

4545039

Leverandørens varenummer

2CKA008136A0026

Typebeskrivelse

8136/09-825-500

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Innfelt

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

Ja

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Monteringsarrangement:

Betjeningselement

Tekstfelt:

nei

Tuch-funksjon:

Ja

Andre grensesnitt:

Ethernet

Busstilkobling inkludert:

nei

Materiale:

Glass

Materialkvalitet:

Termoplast

Farge:

Svart

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

ComfortTouch 9" sort