ABB Electrification - Compact,nødstopp 30mm vri-retur IP66.1NO+1NC - 1SFA619500R1071

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Compact,nødstopp 30mm vri-retur IP66.1NO+1NC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forriglingsmetode - Andre

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500260814

Elnummer

4372740

Leverandørens varenummer

1SFA619500R1071

Typebeskrivelse

Trykknapper innfelling 22/30 mm

Forriglingsmetode:

Andre

Antall NC-kontakter:

1

Antall NO-kontakter:

1

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Hulldiameter:

22 mm

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Kappens diameter:

30 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Med belysning:

nei

Driftspenning lampe:

300 V

Compact,nødstopp 30mm vri-retur IP66.1NO+1NC