ABB Electrification - Compact,nødstopp rød VRI- retur IP66.2NO
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forriglingsmetode - Vriopplåsning
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets - Skrukobling
Kappens diameter - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500260654
Elnummer
4372716
Leverandørens varenummer
1SFA619550R1021
Typebeskrivelse
Trykknapper innfelling 22/30 mm
Forriglingsmetode
Vriopplåsning
Beskyttelsesklasse IP
IP66
Monteringsmetode
Utenpåliggende
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets
Skrukobling
Kappens diameter
40 mm
Antall NC-kontakter
0
Antall NO-kontakter
2
Med belysning
Nei
Hulldiameter
22 mm
Compact,nødstopp rød VRI- retur IP66.2NO