ABB Electrification - Compact,nødstopp 30mm vri-retur IP66.2NO - 1SFA619500R1021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forriglingsmetode - Andre
Antall NC-kontakter - 0
Antall NO-kontakter - 2
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Compact serien
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7320500260630
Elnummer
4372736
Leverandørens varenummer
1SFA619500R1021
Typebeskrivelse
Trykknapper innfelling 22/30 mm
Forriglingsmetode:
Andre
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Hulldiameter:
22 mm
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Kappens diameter:
30 mm
Med belysning:
nei


