ABB Electrification - Compact,nødstopp rød DRA- retur IP66.1NC+1NO - 1SFA619551R1071
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forriglingsmetode - Andre
Antall NC-kontakter - 1
Antall NO-kontakter - 1
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Compact serien
EAN/GTIN
7320500260869
Elnummer
4372815
Leverandørens varenummer
1SFA619551R1071
Typebeskrivelse
CE4P-10R-11
Forriglingsmetode:
Andre
Antall NC-kontakter:
1
Antall NO-kontakter:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Hulldiameter:
22 mm
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Kappens diameter:
40 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Med belysning:
nei
Driftspenning lampe:
300 V


