ABB Electrification - Compact, trykknapp, fast, blå flat front, 2NO - 1SFA619101R1024
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 2
Type knapp - Flat
Farge på knapp - Blå
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Compact serien
EAN/GTIN
7320500551707
Elnummer
4373441
Leverandørens varenummer
1SFA619101R1024
Typebeskrivelse
CP2-10L-20
Antall kommandoposisjoner:
2
Type knapp:
Flat
Farge på knapp:
Blå
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22 mm
Vekselfunksjon holdekobling:
Ja
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Frontringens materiale:
Plast
Gjennomsiktig:
nei
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Kan belyses:
nei
Tastelås:
nei
Driftspenning lampe:
300 V
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP67/IP69K
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X


