ABB Electrification - Compact, trykknapp, fast, gul flat front, 2NC - 1SFA619101R1053
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 2
Type knapp - Flat
Farge på knapp - Gul
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Compact serien
EAN/GTIN
7320500551837
Elnummer
4373446
Leverandørens varenummer
1SFA619101R1053
Typebeskrivelse
CP2-10Y-02
Antall kommandoposisjoner:
2
Type knapp:
Flat
Farge på knapp:
Gul
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22 mm
Vekselfunksjon holdekobling:
Ja
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
2
Frontringens materiale:
Plast
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Kan belyses:
nei
Tastelås:
nei
Driftspenning lampe:
300 V
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP67/IP69K
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


