ABB Electrification - Compact, trykknapp, impuls, sort flat front, 2NO - 1SFA619100R1026
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 1
Type knapp - Flat
Farge på knapp - Svart
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500240830
Elnummer
4373431
Leverandørens varenummer
1SFA619100R1026
Typebeskrivelse
Trykknapper innfelling 22/30 mm
Antall kommandoposisjoner:
1
Type knapp:
Flat
Farge på knapp:
Svart
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22 mm
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Frontringens materiale:
Plast
Gjennomsiktig:
nei
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Kan belyses:
nei
Tastelås:
Ja
Driftspenning lampe:
300 V
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP67/IP69K
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


