Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

ABB Electrification - Contactor ESB20-02 230V 50Hz - GHE3211202R0006

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Contactor ESB20-02 230V 50Hz

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsspenning - 250...250 V

  • Antall Ethernet-utganger - 20 A

  • Manøverspenning - 230...230 V

  • Type driftspenning - AC

  • Antall NO-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3471520263867

Elnummer

4186314

Leverandørens varenummer

GHE3211202R0006

Typebeskrivelse

Kontaktorer mindre enn 100A

Nominell driftsspenning:

250...250 V

Antall Ethernet-utganger:

20 A

Manøverspenning:

230...230 V

Type driftspenning:

AC

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

2

Type styrespenning:

AC

Maks glødelampelast:

1000 W

Maks lysrørslast:

560 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

1120 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

140 VA

Bryter for manuell betjening:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

58 mm

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

KONTAKTOR ESB20-02 230/50