Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

ABB Electrification - Contactor ESB20-20 110V 50Hz - GHE3211102R0004

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Contactor ESB20-20 110V 50Hz

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 2

  • Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 20 A

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3471521230042

Elnummer

4186303

Leverandørens varenummer

GHE3211102R0004

Typebeskrivelse

Kontaktorer mindre enn 100A

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

110...110 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

2

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

20 A

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

125...127 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

For rekkemontasje:

Ja

KONTAKTOR ESB20-20 110/50