ABB Electrification - Control Panel Extension Cable 0,7 m - 1SAJ510003R0002

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Control Panel Extension Cable 0,7 m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall statusindikeringer - 0

  • Antall display - 1

  • Antall knapper - 0

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

  • Frontmontering - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614499630

Elnummer

4552623

Leverandørens varenummer

1SAJ510003R0002

Typebeskrivelse

UMCPAN-CAB.070

Antall statusindikeringer:

0

Antall display:

1

Antall knapper:

0

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Frontmontering:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

3

Kabel mellom UMC100.3 og UMC LCD panel når dette monteres i dør eller starterskuff/tavle-front, det følger med montasjesett