ABB Electrification - CP-D 12/0.83, Switch mode power 12V/0,83A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Første utgangsspenning - 12...12 V
Maks utgangsstrøm 1 - 0,83 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 90...264 V
Nominell forsyningsspenning ved DC - 120...375 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779661201
Elnummer
6609490
Leverandørens varenummer
1SVR427041R1000
Typebeskrivelse
SMPS
Type matespenning
AC/DC
Første utgangsspenning
12...12 V
Maks utgangsstrøm 1
0,83 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz
90...264 V
Nominell forsyningsspenning ved DC
120...375 V
Andre utgangsspenning
0...0 V
Tredje utgangsspenning
0...0 V
Maks utgangsstrøm 2
0 A
Maks utgangsstrøm 3
0 A
Justerbar utgangsspenning
Nei
Nominell utgangsspenning 1
12 V
Nominell utgangsspenning 2
0 V
Nominell utgangsspenning 3
0 V
Nominell utgangsstrøm 1
0,83 A
Nominell utgangsstrøm 2
0 A
Nominell utgangsstrøm 3
0 A
Kortslutningssikker
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz
90...264 V
Stabilisert utgangsspenning
Ja
Effektforbruk
13,01 VA
Utgangseffekt
10 W
Stabilisert
Ja
Type strømtilkobling
Skrukobling
Skinnemontering er mulig
Ja
Veggmontasje er mulig
Nei
For rekkemontasje
Ja
Bredde i antall modulmellomrom
1
Innbyggingsbredde
18 mm
Innbyggingshøyde
91 mm
Direktemontering mulig
Nei
Bredde
18 mm
Høyde
91 mm
Dybde
57,5 mm
For sikkerhetsfunksjoner
Nei
SIL iflg. IEC 61508
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1
Uten
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)
1
Strømforsyning CP-D 12/0,83