Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - CP-D RU Redundancy unit - 1SVR427049R0000

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - CP-D RU Redundancy unit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC/DC

  • Første utgangsspenning - 24...24 V

  • Nominell utgangsspenning 1 - 24 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 10 A

  • Nominell forsyningsspenning ved DC - 9...35 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779845267

Elnummer

6600723

Leverandørens varenummer

1SVR427049R0000

Typebeskrivelse

CP-D RU

Type matespenning:

AC/DC

Første utgangsspenning:

24...24 V

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell utgangsstrøm 1:

10 A

Nominell forsyningsspenning ved DC:

9...35 V

Andre utgangsspenning:

0...0 V

Tredje utgangsspenning:

0...0 V

Maks utgangsstrøm 2:

0 A

Maks utgangsstrøm 3:

0 A

Justerbar utgangsspenning:

nei

Nominell utgangsspenning 2:

0 V

Nominell utgangsspenning 3:

0 V

Nominell utgangsstrøm 2:

0 A

Nominell utgangsstrøm 3:

0 A

Kortslutningssikker:

Ja

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Innbyggingsbredde:

35 mm

Innbyggingshøyde:

91 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

35 mm

Høyde:

91 mm

Dybde:

56,5 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

ABBs redundansenheter, med doble strømforsyninger, sikrer høy pålitelighet. Selv ikke kortslutning i en av strømforsyningene vil ikke påvirke den andre strømforsyningen.