Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - CP1-11R-01, LYSTRYKKNAPP 1NC RØD 24V AC/DC LED - 1SFA619100R1141

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - CP1-11R-01, LYSTRYKKNAPP 1NC RØD 24V AC/DC LED

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type knapp - Flat

  • Farge på knapp - Rød

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500550755

Elnummer

4372605

Leverandørens varenummer

1SFA619100R1141

Typebeskrivelse

CP1-11R-01

Antall kommandoposisjoner:

1

Type knapp:

Flat

Farge på knapp:

Rød

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

1

Frontringens materiale:

Plast

Gjennomsiktig:

Ja

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Kan belyses:

Ja

Tastelås:

Ja

Driftspenning lampe:

24 V

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Svart

Beskyttelsesklasse IP:

IP67/IP69K

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Lystrykknapp i kompakt-serien med impuls. Fåes med høy eller lav knapp og NO og/eller NC kontakter. Farge rød, grønn, gul, blå og hvit med LED spenning 24V AC/DC, 110-130 V AC/DC og 230V AC/DC.