ABB Electrification - CR47 RAMME FOR INNFELLING 110 0x1150x75 - 2CPX052405R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 1100 mm
Høyde - 1150 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Comfortline
EAN/GTIN
4011617524052
Elnummer
2414673
Leverandørens varenummer
2CPX052405R9999
Typebeskrivelse
CR47
Modell / utførelse:
Andre
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
1100 mm
Høyde:
1150 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
75 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


