ABB Electrification - CT MAX 400A SELV Strømtrafo, sekundær 5A, KL 0,5 - 2CSG226015R1101

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - CT MAX 400A SELV Strømtrafo, sekundær 5A, KL 0,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtrafo

  • Primær merkestrøm In - 400 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 200 VA

  • Nøyaktighetsklasse - 0.5

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542260158

Elnummer

8027372

Leverandørens varenummer

2CSG226015R1101

Typebeskrivelse

CT MAX 400 SELV

Modell / utførelse:

Strømtrafo

Primær merkestrøm In:

400 A

Sekundær merkestrømstyrke:

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

200 VA

Nøyaktighetsklasse:

0.5

Åpningsdiameter:

30 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Åpningens høyde:

12...12 mm

Åpningens bredde:

42...42 mm

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Skrukobling

Antall primærinnganger:

1

Brukes til å konvertere primærstrømmer (maks. 6000 A) til .../5 A lav sekundærstrøm som kan mates til analoge og digitale måleinstrumeter. Alle strømtrafoene har et gjennomgående hull (i gitt størrelse) for kabelen som skal måles.