ABB Electrification - CT MAX 600A Strømtrafo, sekundær 5A, Kl 0,5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 16 A
Sekundær merkestrømstyrke - 8 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 200 VA
Åpningsdiameter - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542259756
Elnummer
8027368
Leverandørens varenummer
2CSG225975R1101
Typebeskrivelse
CT MAX 600
Modell / utførelse
Strømtrafo
Primær merkestrøm In
16 A
Sekundær merkestrømstyrke
8 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt
200 VA
Åpningsdiameter
30 mm
Nøyaktighetsklasse
0.5
Overstrømsbegrensningsfaktor
FS 5
Kalibrert
Ja
Med berøringsbeskyttelse
Ja
Åpningens høyde
12...12 mm
Åpningens bredde
42...42 mm
Hurtigfeste
Nei
Med kobberskinne
Nei
Sekundær tilkobling
Skrukobling
Antall primærinnganger
1
Brukes til å konvertere primærstrømmer (maks. 6000 A) til .../5 A lav sekundærstrøm som kan mates til analoge og digitale måleinstrumeter. Alle strømtrafoene har et gjennomgående hull (i gitt størrelse) for kabelen som skal måles.