ABB Electrification - CT PRO XT 100A SELV Strømtrafo, sekundær 5A, KL 0,5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 100 A
Sekundær merkestrømstyrke - 12 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 320 VA
Åpningsdiameter - 18 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542258858
Elnummer
8027359
Leverandørens varenummer
2CSG225885R1101
Typebeskrivelse
CT PRO XT 100 SELV
Modell / utførelse
Strømtrafo
Primær merkestrøm In
100 A
Sekundær merkestrømstyrke
12 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt
320 VA
Åpningsdiameter
18 mm
Nøyaktighetsklasse
1
Overstrømsbegrensningsfaktor
FS 5
Kalibrert
Ja
Med berøringsbeskyttelse
Ja
Åpningens høyde
12...12 mm
Åpningens bredde
22...22 mm
Hurtigfeste
Nei
Med kobberskinne
Nei
Sekundær tilkobling
Skrukobling
Antall primærinnganger
1
Brukes til å konvertere primærstrømmer (maks. 6000 A) til .../5 A lav sekundærstrøm som kan mates til analoge og digitale måleinstrumeter. Alle strømtrafoene har et gjennomgående hull (i gitt størrelse) for kabelen som skal måles.