ABB Electrification - CT PRO XT 100A Strømtrafo, sekundær 5A, Kl 0,5 - 2CSG225785R1101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 100 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 100 VA
Åpningsdiameter - 18 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
CT Pro XT
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8012542257851
Elnummer
8027349
Leverandørens varenummer
2CSG225785R1101
Typebeskrivelse
CT PRO XT 100
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
100 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
100 VA
Åpningsdiameter:
18 mm
Nøyaktighetsklasse:
1
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Åpningens høyde:
12...12 mm
Åpningens bredde:
22...22 mm
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1