ABB Electrification - CT PRO XT 80A SELV Strømtrafo, sekundær 5A, KL 0,5 - 2CSG225875R1101

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtrafo

  • Primær merkestrøm In - 80 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 400 VA

  • Nøyaktighetsklasse - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

CT Pro XT

EAN/GTIN

8012542258759

Elnummer

8027358

Leverandørens varenummer

2CSG225875R1101

Typebeskrivelse

CT PRO XT 80 SELV

Modell / utførelse:

Strømtrafo

Primær merkestrøm In:

80 A

Sekundær merkestrømstyrke:

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

400 VA

Nøyaktighetsklasse:

3

Åpningsdiameter:

18 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Åpningens høyde:

12...12 mm

Åpningens bredde:

22...22 mm

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Skrukobling

Antall primærinnganger:

1

Brukes til å konvertere primærstrømmer (maks. 6000 A) til .../5 A lav sekundærstrøm som kan mates til analoge og digitale måleinstrumeter. Alle strømtrafoene har et gjennomgående hull (i gitt størrelse) for kabelen som skal måles.