ABB Electrification - CT PRO XT 80A Strømtrafo, sekundær 5A, Kl 0,5 - 2CSG225775R1101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 80 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 630 VA
Nøyaktighetsklasse - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542257752
Elnummer
8027348
Leverandørens varenummer
2CSG225775R1101
Typebeskrivelse
CT PRO XT 80
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
80 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
630 VA
Nøyaktighetsklasse:
3
Åpningsdiameter:
18 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Åpningens høyde:
12...12 mm
Åpningens bredde:
22...22 mm
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1


