ABB Electrification - CT120/800 DELBAR Strømtrafo, 5A sekundær, KL 0,5 - 2CSG401180R1101

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - CT120/800 DELBAR Strømtrafo, 5A sekundær, KL 0,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtrafo

  • Primær merkestrøm In - 800 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 1,5 VA

  • Nøyaktighetsklasse - 0.5

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542889304

Elnummer

8027392

Leverandørens varenummer

2CSG401180R1101

Typebeskrivelse

CT120/800

Modell / utførelse:

Strømtrafo

Primær merkestrøm In:

800 A

Sekundær merkestrømstyrke:

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

1,5 VA

Nøyaktighetsklasse:

0.5

Åpningsdiameter:

93 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

nei

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Åpningens høyde:

120...120 mm

Åpningens bredde:

80...80 mm

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Skrukobling

Antall primærinnganger:

1

Brukes til å konvertere primærstrømmer (maks. 6000 A) til .../5 A lav sekundærstrøm som kan mates til analoge og digitale måleinstrumeter. Alle strømtrafoene har et gjennomgående hull (i gitt størrelse) for kabelen som skal måles.