ABB Electrification - CT6/300, Strømtrafo, sekundær 5A, Kl 0,5, Kabel.dia 50mm, Skinne H 60x20 mm - 2CSG421140R1101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Viklestømstrafo
Primær merkestrøm In - 300 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 5 VA
Nøyaktighetsklasse - 0.5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542605607
Elnummer
8261032
Leverandørens varenummer
2CSG421140R1101
Typebeskrivelse
Måletransformatorer
Modell / utførelse:
Viklestømstrafo
Primær merkestrøm In:
300 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
5 VA
Nøyaktighetsklasse:
0.5
Åpningsdiameter:
0 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Åpningens høyde:
22,5...22,5 mm
Åpningens bredde:
64,7...64,7 mm
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1


