ABB Electrification - CT6/500, Strømtrafo, sekundær 5A, Kl 0,5, Kabel.dia 50mm, Skinne H 60x20 mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Viklestømstrafo
Primær merkestrøm In - 500 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 6 VA
Åpningsdiameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542605805
Elnummer
8261034
Leverandørens varenummer
2CSG421160R1101
Typebeskrivelse
Måletransformatorer
Modell / utførelse
Viklestømstrafo
Primær merkestrøm In
500 A
Sekundær merkestrømstyrke
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt
6 VA
Åpningsdiameter
0 mm
Nøyaktighetsklasse
0.5
Overstrømsbegrensningsfaktor
FS 5
Kalibrert
Nei
Med berøringsbeskyttelse
Ja
Åpningens høyde
22,5...22,5 mm
Åpningens bredde
64,7...64,7 mm
Hurtigfeste
Nei
Med kobberskinne
Nei
Sekundær tilkobling
Skrukobling
Antall primærinnganger
1
STRØMTRAFO CT6/500