ABB Electrification - CT8/3000, Strømtrafo, sekundær 5A, Kl 0,5, Kabel.dia 2 x 30mm, Skinne H 80x20 mm - 2CSG521250R1101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 3000 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 1,5 VA
Nøyaktighetsklasse - 0.5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542607601
Elnummer
8261052
Leverandørens varenummer
2CSG521250R1101
Typebeskrivelse
Måletransformatorer
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
3000 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
1,5 VA
Nøyaktighetsklasse:
0.5
Åpningsdiameter:
125 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Åpningens høyde:
34,6...34,6 mm
Åpningens bredde:
82,5...82,5 mm
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1


