ABB Electrification - CT8/400, Strømtrafo, sekundær 5A, Kl 0,5, Kabel.dia 2 x 30mm, Skinne H 80x20 mm - 2CSG521150R1101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 400 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 6 VA
Åpningsdiameter - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
CT8
EAN/GTIN
8012542606703
Elnummer
8261043
Leverandørens varenummer
2CSG521150R1101
Typebeskrivelse
Måletransformatorer
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
400 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
6 VA
Åpningsdiameter:
30 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1


