ABB Electrification - CT8/500, Strømtrafo, sekundær 5A, Kl 0,5, Kabel.dia 2 x 30mm, Skinne H 80x20 mm - 2CSG521160R1101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 500 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 10 VA
Åpningsdiameter - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542606802
Elnummer
8261044
Leverandørens varenummer
2CSG521160R1101
Typebeskrivelse
Måletransformatorer
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
500 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
10 VA
Åpningsdiameter:
30 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Hurtigfeste:
Ja
Med kobberskinne:
Ja
Sekundær tilkobling:
Stikktilkobling
Antall primærinnganger:
1


