ABB Electrification - CT80/250 DELBAR Strømtrafo, 5A sekundær, KL 0,5 - 2CSG201130R1101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 250 A
Sekundær merkestrømstyrke - 4 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 1000 VA
Nøyaktighetsklasse - 0.5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542888208
Elnummer
8027381
Leverandørens varenummer
2CSG201130R1101
Typebeskrivelse
CT80/250
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
250 A
Sekundær merkestrømstyrke:
4 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
1000 VA
Nøyaktighetsklasse:
0.5
Åpningsdiameter:
125 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Åpningens høyde:
80...80 mm
Åpningens bredde:
50...50 mm
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1


