ABB Electrification - CU skinne ZX362 , 500A , 1M - 2CPX061362R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 500 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 1000 mm
Bredde - 10 mm
Høyde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617613626
Elnummer
2438894
Leverandørens varenummer
2CPX061362R9999
Typebeskrivelse
ZX362
Merkestrøm In:
500 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
1000 mm
Bredde:
10 mm
Høyde:
20 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
CU-skinnen ZX362 er laget av ubehandlet blankt kobber hvor dimensjonen er 20x10mm og lengden på skinnen er 1000mm og er i henhold til den europeiske standaren DIN 43673-1. Merkestrømmen er 500A. Skinnen kan brukes i fordelingsskap hvor skinnen blir brukt som hel lengde eller blir kappet til ønsket lengde, og montert på skinneholdere.


