ABB Electrification - Current Transf. 4L 185R/4 - 1SAJ929500R0185
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Primær merkestrøm In - 185 A
Sekundær merkestrømstyrke - 4 A
Overstrømsbegrensningsfaktor - FS 10
Kalibrert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614482113
Elnummer
4552519
Leverandørens varenummer
1SAJ929500R0185
Typebeskrivelse
CT4L185R/4
Modell / utførelse:
Andre
Primær merkestrøm In:
185 A
Sekundær merkestrømstyrke:
4 A
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 10
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
3