ABB Electrification - D. AMP.METER AC AMTD-1-R - 2CSM274773R1011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleområde - 5...600 A
Transformatorforbindelse - Ja
Spenningstype - AC
Modell / utførelse - DIN-skinne
Nominell sluttverdi på skalaen - 600 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542747734
Elnummer
8027314
Leverandørens varenummer
2CSM274773R1011
Typebeskrivelse
AMTD-1-R
Måleområde:
5...600 A
Transformatorforbindelse:
Ja
Spenningstype:
AC
Modell / utførelse:
DIN-skinne
Nominell sluttverdi på skalaen:
600 A
Nøyaktighetsklasse:
0,5
Effekttap:
4 W
Overstrømskala:
nei
Kalibrert:
Ja
For rekkemontasje:
Ja
Bredde:
52,5 mm
Høyde:
26,5 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Målesystem:
Digital
Slepeindikator:
Ja
Skalabelysning:
Ja
En relékontakt vil signalisere alarmtilstanden hvis den målte verdien går utenfor en programmerbar terskel. Alarmterskelen, som enten er en minimum- eller en maksimums grense, peak maksimums og minimum verdier målt, lagres i et internt minne.
Kontakttypen er NO, slik at kontakten er åpen når instrumentet er slått av, men det er mulig å oppnå positive sikkerhet via en programvareinnstilling som avgjør om alarmtilstanden er med en åpen eller
lukket kontakt.
Instrumentet, med relé, kan brukes enten som en min- eller maksrelé, men ikke for begge funksjoner samtidig.
Måleenheter med alarmutgang, klasse 0.5


