ABB Electrification - DALI lys kontroller (DLR/S 8. - 2CDG110101R0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Grensesnitt, belysningssystem/DALI
Monteringsmetode - REG
Protokoll - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ABB i-BUS
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4016779676564
Elnummer
4546703
Leverandørens varenummer
2CDG110101R0011
Typebeskrivelse
Bygg EIB / KNX
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Grensesnitt, belysningssystem/DALI
Monteringsmetode:
REG
Protokoll:
Andre
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
6
Antall kanaler:
1
Maks. antall enheter per kanal:
64
Demonteringbeskyttelse:
nei
Med LED-visning:
Ja
Kan oppdateres:
Ja
Driftsspenningsområde:
100...240 V
Spenningstype:
AC/DC
Effektforbruk:
1,6 W
Avhengig av:
nei
Visualisering:
nei
Web-Server:
nei
Radiogrensesnitt:
nei
Infrarød-grensesnitt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


