ABB Electrification - DALIGATE F@H DG-M-1.16.1 - 2CDG510012R0011

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - DALIGATE F@H DG-M-1.16.1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Free@home

  • Modell / utførelse - Grensesnitt, belysningssystem/DALI

  • Monteringsmetode - REG

  • Bussystem KNX-Radio - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779067409

Elnummer

4549796

Leverandørens varenummer

2CDG510012R0011

Typebeskrivelse

DG-M-1.16.1

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Free@home

Modell / utførelse:

Grensesnitt, belysningssystem/DALI

Monteringsmetode:

REG

Bussystem KNX-Radio:

Ja

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

Ja

Bussystem Powernet:

Ja

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Antall kanaler:

0

Maks. antall enheter per kanal:

0

Demonteringbeskyttelse:

nei

Med LED-visning:

Ja

Kan oppdateres:

Ja

Driftsspenningsområde:

230...230 V

Effektforbruk:

0 W

Avhengig av:

nei

Visualisering:

nei

Web-Server:

nei

Radiogrensesnitt:

nei

Infrarød-grensesnitt:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

DG-M-1.16.1, DALI gateway for kontrol og individuell styring av 16 DALI drivere eller forkoblinger. DALI2 sertifisert.