ABB Electrification - DCL PÅVEGG UTTAK TAK UTEN PLUGG HVIT - AKK15

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Antall enheter - 1

  • Farge - Hvit

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Merkestrøm - 6 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438199003078

Elnummer

1514301

Leverandørens varenummer

AKK15

Typebeskrivelse

Påvegg stikkontakter Doble

Modell / utførelse:

Andre

Antall enheter:

1

Farge:

Hvit

Monteringsmetode:

Påvegg

Merkestrøm:

6 A

Antall aktive kontakter (rund):

0

Antall aktive kontakter (flat):

3

Med signallampe:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Antall stikkontakter med bryter:

1

Antall faser:

1

Avtrykk/indikering:

Uten

Tilkoblingstype:

Andre

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

RAL-nummer (lignende):

9010

Farge - metallisk:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

nei

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten spesiell strømforsyning

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

nei

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

nei

Nominell spenning:

250 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK00

Enhet bredde:

115 mm

Enhet høyde:

64 mm

Enhet dybde:

115 mm

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

STIKK DOB. M.JORD HURTIG. PÅV.