ABB Electrification - DECENTO 2X USB LADER FMHS HV. 2CHK290002C4300 - 2CHK290002C4300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - USB
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Monteringsarrangement - Grunnelement med komplett kapsling
Løftering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Decento
EAN/GTIN
8592624086406
Elnummer
6943600
Leverandørens varenummer
2CHK290002C4300
Typebeskrivelse
5014K-C00002
Anvendelse:
USB
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Løftering:
Ja
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Uttaksretning:
Rett
Tekstfelt:
Uten merkefelt
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Feste med klo og skrue
Med strekkavlastning:
nei
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Prismeklemme:
nei
Med belysning:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
87 mm
Enhet høyde:
87 mm
Enhet dybde:
34 mm
Min. dybde på apparatboks:
40 mm


