ABB Electrification - DECENTO BLINDLOKK FMHS HV. 2CHK050100C4500 - 2CHK050100C4500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Monteringsarrangement - Grunnelement med komplett kapsling
Løftering - Ja
Med støvdeksel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8592624105008
Elnummer
1415500
Leverandørens varenummer
2CHK050100C4500
Typebeskrivelse
3902K-C00100
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Løftering:
Ja
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Tekstfelt:
Uten merkefelt
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Med strekkavlastning:
nei
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Prismeklemme:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
87 mm
Enhet høyde:
87 mm
Enhet dybde:
34 mm
Min. dybde på apparatboks:
1,5748 mm


