ABB Electrification - DECENTO STIKK ENK. FMHS SORT 2CHK203459C4301 - 2CHK203459C4301
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Beskyttelseskontakt - Jordingsklipp
Antall aktive kontakter (rund) - 2
Antall aktive kontakter (flat) - 0
Antall aktive kontakter (firkantet) - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8592624099475
Elnummer
1514351
Leverandørens varenummer
2CHK203459C4301
Typebeskrivelse
5520K-C03459 N
Modell / utførelse:
Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Beskyttelseskontakt:
Jordingsklipp
Antall aktive kontakter (rund):
2
Antall aktive kontakter (flat):
0
Antall aktive kontakter (firkantet):
0
Med signallampe:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Antall stikkontakter med bryter:
0
Avtrykk/indikering:
Uten
Med hengslet lokk:
nei
Med utvidet berøringsvern:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Metallisk farge:
nei
Låsbar:
nei
Utløsermekanisme:
nei
Med funksjonslys:
nei
Med orienteringslys:
nei
Med finsikring:
nei
Spesiell strømforsyning:
Uten
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon:
nei
Med av/på-bryter:
nei
Skrudd sentralinnsats:
nei
Enhet bredde:
87 mm
Enhet høyde:
87 mm
Enhet dybde:
44 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


