ABB Electrification - Dekkpl. for term. 6109/08-500 - 2CKA006599A2967

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Dekkpl. for term. 6109/08-500

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Avtrykk/indikering - Uten

  • Anvendelse - Kjøling

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - nei

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395129654

Elnummer

4546622

Leverandørens varenummer

2CKA006599A2967

Typebeskrivelse

6541-885

Modell / utførelse:

Andre

Avtrykk/indikering:

Uten

Anvendelse:

Kjøling

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Farge:

Svart

RAL-nummer (lignende):

9005

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Klemfeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK00

Bredde:

63 mm

Høyde:

63 mm

Dybde:

13 mm

Dekkplate 6541-885 sort matt for termostat 6109/08-500 og master dimmer 6594 U, Solo design