ABB Electrification - Dekkplate Solo (6541) - 6599-0-2835
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Midtplate
Avtrykk/indikering - Uten
Anvendelse - Kjøling
Overvåkningsvindu/lysuttak - nei
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395996638
Elnummer
4544846
Leverandørens varenummer
6599-0-2835
Typebeskrivelse
6541-84
Modell / utførelse:
Midtplate
Avtrykk/indikering:
Uten
Anvendelse:
Kjøling
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9016
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
nei
Type feste:
Klemfeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Antibakteriell behandling:
nei
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK00
Bredde:
63 mm
Høyde:
63 mm
Dybde:
13 mm


