ABB Electrification - Detektor sokkel - 2CDG430051R0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Farge - Hvit
Adresserbar - nei
Høyde - 27 mm
Diameter - 112 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779708401
Elnummer
4546721
Leverandørens varenummer
2CDG430051R0011
Typebeskrivelse
Bygg EIB / KNX
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Farge:
Hvit
Adresserbar:
nei
Høyde:
27 mm
Diameter:
112 mm
Detektor sokkel, 12V for røyk detektorer


